| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1025104 Herst.-Nr.: 4020667130045 EAN/GTIN: 4020667130045 |
| |
|
| | |
| Schlüsselanhänger Schlüsselanhänger Nr. 10100 •Aus Kunststoff •Mit vernickeltem S-Haken - Farbe: schwarz 1 Stück Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,003 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0762* | € 0,1099* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,0776* | € 0,1109* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0784* | € 0,1123* | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0804* | € 0,1172* | | | | Lager 400 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,133* | € 0,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|