Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenstange Standard 11 mm Cafehausstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenstange Standard 11 mm Cafehausstange
Scheibenstange Standard 11 mm Cafehausstange
Scheibenstange Standard 11 mm Cafehausstange
Artikel-Nr.:
     400-1014842
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     11.081.01
EAN/GTIN:
     4016318006722
Suchbegriffe:
Gardinenstange
Scheibenstange
Vitragenstange
Vitragestange

Scheibenstange Standard 11 mm Cafehausstange


Mit den ausziehbaren Vitragestangen - oder auch Scheibenstangen genannt - können Sie Ihr Fenster mit Scheibengardinen oder Panneaux dekorieren. Dazu können die Vitragestangen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an jedem Fensterrahmen befestigen werden.

Lieferumfang:
Vitragestange oval, Schraubhaken
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar

- Farbe: weiß, - Material: Metall

Farbe weiß
Größe 080-140 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
167,3
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.