Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenstange El Paradiso 12 mm Cafehausstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenstange El Paradiso 12 mm Cafehausstange
Scheibenstange El Paradiso 12 mm Cafehausstange
Artikel-Nr.:
     400-1014716
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     12.9.85.01
EAN/GTIN:
     4016318007231
Suchbegriffe:
Gardinenstange
Scheibenstange
Vitragenstange
Vitragestange

Scheibenstange El Paradiso 12 mm Cafehausstange


Mit den ausziehbaren Cafehausstangen können Sie Ihr Fenster mit Scheibengardinen dekorieren. Dazu können die Cafehausstangen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an jedem Fensterrahmen befestigen werden oder auch ohne Bohren mit Klebepads.

Lieferumfang:
Cafehausstange, Endstücke, Träger, Befestigungsmaterial
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar

- Farbe: weiß, - Material: Metall

Farbe weiß
Größe 085-135 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
185,2
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: gardinenstange liedeco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.