Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackspray Color Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackspray Color Schwarz
Lackspray Color Schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1011700
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     74112
EAN/GTIN:
     4008153741128
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
nigrin lackspray schwarz
acryl lackspray

Lackspray Color Schwarz


- hochwertiger Farblack 
- ideal für den Korrosionsschutz von Karosserie und Felgen geeignet 
- kann zur Lackierung ganzer Flächen ebenso wie für partielle Lackreparaturen/Ausbesserungsarbeiten eingesetzt werden 
- universell anwendbar auf lackierfähigem Kunststoff, Holz oder Beton 


- Farbe: schwarz, - Inhalt: 400 ml

Ausführung matt



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,406 kg
Weitere Suchbegriffe: acryl-lackspray schwarz, Lack, Nigrin, Autopflege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,03*
€ 14,36*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.