| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1001421 Herst.-Nr.: 4138200 EAN/GTIN: 4006825410099 |
| |
|
| | |
| HD-Schlauch Den Gewebeschlauch von Einhell können Sie an jedem handelsüblichen Kompressor nutzen, um Ihren Arbeitsbereich zu erweitern. Sie können den Druckluftschlauch von Einhell in verschiedenen Größen und für unterschiedliche Luftdruckhöhen verwenden. Hierbei handelt es sich um ein Zubehörteil, zur Verwendung benötigen Sie einen Kompressor, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. - Breite: 17,5, - Gewicht: 1,6 kg, - Höhe: 5, - Länge: 15, - Maße: Länge 15m, - Max. Arbeitsdruck: 15 bar, - Weitere Eigenschaften: Schlauchdurchmesser Innen: 1/4 15m, 15 bar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg | Länge: | 15 | Breite: | 17,5 | Höhe: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,85* | € 20,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,18* | € 20,18* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,61* | € 20,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,46* | € 25,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,56* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|