| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890989209050040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew., Senkkopf, Innensechsrund - Abmessung: 5 x 40 -T25 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89098 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Seko-ISR | Abmessung: | 5x40-T25 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.374 KGM | Materialnummer: | 89098.920.9050.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf torx a2 5 x 40, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 A 2, ART89098, 5x40-T25, AM89098540, 89098.920.9050.040 |
| | |
| |