Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE A 2 3 x 30 -Z Vollgewinde A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE A 2 3 x 30 -Z Vollgewinde A 2 VE=K
ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE A 2 3 x 30 -Z Vollgewinde A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-890979209030030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 89097 A 2 CE Seko-Z Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 3 x 30 -Z VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89097
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Seko-Z
Abmessung:
3x30-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.122 KGM
Materialnummer:
89097.920.9030.030
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf a2, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube a2, CE, EN 14592, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 89097 A 2, ART89097, 3x30-Z, AM89097330, 89097.920.9030.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0151*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.