Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88582 FISCHER-Bolzen A 4 FBN II 12/ 20 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ART 88582 FISCHER-Bolzen A 4 FBN II 12/ 20 A 4 VE=S
ART 88582 FISCHER-Bolzen A 4 FBN II 12/ 20 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885829420120020
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507564
EAN/GTIN:
     4048962087475
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Artikel 88582 A 4 FBN II FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip, Mutter und Scheibe - Abmessung: FBN II 12/ 20 VE=S (20 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88582
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
FBN II
Abmessung:
FBNII12/20
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.500 KGM
Materialnummer:
88582.942.0120.020
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Schwerlastdübel, R 88582 A 4, ART88582, FBNII12/20, AM885821220, 88582.942.0120.020
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,0455*
€ 3,7955*
Lager 4
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3724*
€ 4,1524*
5 Tage
200
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,4014*
€ 4,1914*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,4114*
€ 4,2114*
1 Tag
980
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,442*
€ 4,232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,1524*
€ 4,94136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0224*
€ 4,78666
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3724*
€ 4,01316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.