Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462686
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507564
EAN/GTIN:
     4048962087475
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
FISCHER FBN II 12/ 20/116 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen
  • R - nichtrostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
12 mm
d1:
12 mm
Form:
FBNII
Gewinde:
M12
hef min. Verankerung:
65 mm
L:
116 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
td min. Bohrlochtiefe:
105 mm
tfix Nutzlänge max.:
20 mm
Marke:
Fischer
Größe:
12/ 20/116 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, Edelstahlbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Niro-Bolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,2215*
€ 3,803*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3624*
€ 4,1224*
6 Tage
160
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,3914*
€ 4,1714*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,4014*
€ 4,1814*
Lager 3145
1980
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,412*
€ 4,212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,212*
€ 5,01228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,102*
€ 4,88138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,412*
€ 4,06028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.