Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 16 x 250 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 16 x 250 VE=S
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 16 x 250 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885349400160250
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050298
EAN/GTIN:
     4006209502983
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 16 x 250 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88534
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RG M
Abmessung:
RGM16x250
Gewicht in kg per 100 Stück:
36.430 KGM
Materialnummer:
88534.940.0160.250
Weitere Suchbegriffe: verbundanker fischer m16x125, fischer ankerstange, ankerstange m16, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM16x250, AM8853416250, 88534.940.0160.250
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,9201*
€ 15,5109*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 84,693*
€ 103,003*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 102,976*
€ 123,096*
4 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 104,30*
€ 123,96*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,351*
€ 158,381*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,381*
€ 188,47339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,201*
€ 183,49919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,641*
€ 174,50279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,491*
€ 170,75429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 140,441*
€ 167,12479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 134,351*
€ 159,87769
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,4351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.