Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange RG M 16 x 250 R nicht rostender Stahl


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange RG M 16 x 250 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 16 x 250 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 16 x 250 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 16 x 250 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-74722
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050298
EAN/GTIN:
     4006209502983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die Fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene Fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
250
Gewinde:
M 16
Oberfläche:
blank
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
16
ETA-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209502983
Gewindestangenlänge:
250 mm
Werkstoff:
A4
min. Verankerungstiefe:
125 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Länge:
250 mm
Nenngröße:
16 mm
max. Nutzlänge:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: verbundanker fischer m16x125, fischer ankerstange, ankerstange m16, ANKER-16-250-4
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 10,2104*
€ 12,2704*
1 Tag
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 10,2796*
€ 12,3496*
2 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 10,448*
€ 12,448*
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,5211*
€ 12,6011*
9 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,0301*
€ 15,3209*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 12,2704*
€ 14,60178
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,0904*
€ 14,38758
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 11,3204*
€ 13,47128
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 10,9304*
€ 13,00718
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 10,2104*
€ 12,15038
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,2104* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 122,704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.