Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 16 x 165 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 16 x 165 VE=S
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 16 x 165 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885349400160165
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     095704
EAN/GTIN:
     4006209957042
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 16 x 165 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88534
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RG M
Abmessung:
RGM16x165
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.250 KGM
Materialnummer:
88534.940.0160.165
Weitere Suchbegriffe: verbundanker fischer m16x125, fischer ankerstange, ankerstange m16, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM16x165, AM8853416165, 88534.940.0160.165
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 6,9077*
€ 8,5577*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 6,9633*
€ 8,5633*
4 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 7,004*
€ 8,644*
10
€ 5,00*
ab € 7,3044*
€ 8,9844*
Lager 4
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,6787*
€ 11,7087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,7087*
€ 13,93335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5187*
€ 13,70725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,7587*
€ 12,80285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,3787*
€ 12,35065
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,6787*
€ 11,51765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,087* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.