Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange RG M 16 x 165 R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange RG M 16 x 165 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 16 x 165 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 16 x 165 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 16 x 165 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-172506
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     095704
EAN/GTIN:
     4006209957042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die Fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene Fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
165
Gewinde:
M 16
Oberfläche:
blank
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
16
ETA-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
PZ:
2
GTIN (EAN-Code):
4006209957042
Gewindestangenlänge:
165 mm
Werkstoff:
A4
min. Verankerungstiefe:
125 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Länge:
165 mm
Nenngröße:
16 mm
max. Nutzlänge:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: verbundanker fischer m16x125, fischer ankerstange, ankerstange m16, ANKER-16-165-4
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,9177*
€ 8,5277*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,9333*
€ 8,5833*
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,984*
€ 8,654*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,2644*
€ 9,0044*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,0565*
€ 11,0117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,5277*
€ 10,14796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4577*
€ 10,06466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8477*
€ 9,33876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,5577*
€ 8,99366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,9177*
€ 8,23206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,277* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.