Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 12 x 250 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 12 x 250 VE=S
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 12 x 250 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885349400120250
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     095702
EAN/GTIN:
     4006209957028
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 12 x 250 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88534
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RG M
Abmessung:
RGM12x250
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.120 KGM
Materialnummer:
88534.940.0120.250
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange m12x250, fischer ankerstange, ankerstange m12, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM12x250, AM8853412250, 88534.940.0120.250
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,9843*
€ 72,5243*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,815*
€ 83,365*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 68,444*
€ 84,914*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 68,122*
€ 84,932*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,456*
€ 91,596*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,596*
€ 108,99924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,196*
€ 107,33324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,936*
€ 101,07384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,916*
€ 95,10004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,456*
€ 88,60264
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,4456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.