Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885349400120250 Ankerstange R 88534 m.Mutter/Scheibe RG M 12 x 250 A 4 A


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998678
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885349400120250
EAN/GTIN:
     4006209957028
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Ankerstange R 88534 Mutter/Scheibe RG M12x 250 A 4 10 Stück FISCHER Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M · mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 12 x 250 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe· Werkstoff: A 4· Gruppencode: 88534.940· Normart: REYHER-Artikel 88534· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885349400120250
Werksnummer:
8000231148
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,201200
Gewicht brutto Kg:
0,201200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
RG M 12 x 250
Norm:
R 88534 m.Mutter/Scheibe
Produktart:
Ankerstange
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 6,7473*
€ 8,3473*
Lager 1955
50
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,8304*
€ 8,4004*
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,8222*
€ 8,4022*
3 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 6,851*
€ 8,461*
8 Tage
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,1195*
€ 8,7795*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,4004*
€ 9,99648
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,3104*
€ 9,88938
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,7304*
€ 9,19918
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,4304*
€ 8,84218
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 6,8304*
€ 8,12818
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,8304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 84,004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.