Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88480 Blindnietmu. geschlossen St.Zn Flako M 8 / 0,5 - 3,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88480 Blindnietmu. geschlossen St.Zn Flako M 8 / 0,5 - 3,5 VE=S
ART 88480 Blindnietmu. geschlossen St.Zn Flako M 8 / 0,5 - 3,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884800100080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter reyher
flachkopf blindnietmutter
Artikel 88480 Stahl F galvanisch verzinkt Blindniet-Muttern, rund, geschl., FLAKO für luft- und wasserdichte Nietungen - Abmessung: M 8 /0,5 -3,5 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
F
Abmessung:
M8/0,5-3,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.057 KGM
Materialnummer:
88480.010.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, R 88480 Stahl, ART88480, M8/0,5-3,5, 8/0,5-3,5, AM88480835, 88480.010.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1805*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.