Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88424 Blindnietmuttern A 4 Seko M 6 / 1,5 - 4,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88424 Blindnietmuttern A 4 Seko M 6 / 1,5 - 4,5 VE=S
ART 88424 Blindnietmuttern A 4 Seko M 6 / 1,5 - 4,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884249400060045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Artikel 88424 A 4 S Blindniet-Muttern, rund, offen, Senkkopf 90° - Abmessung: M 6 / 1,5 - 4,5 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88424
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
S
Abmessung:
M6/1,5-4,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.426 KGM
Materialnummer:
88424.940.0060.045
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88424 A 4, ART88424, M6/1,5-4,5, 6/1,5-4,5, AM88424645, 88424.940.0060.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4314*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5314*
€ 0,63237
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.