Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 8 / 1,5 - 4,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 8 / 1,5 - 4,5 VE=S
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 8 / 1,5 - 4,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884247000080045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Artikel 88424 Al-Leg. S Blindniet-Muttern, rund, offen, Senkkopf 90° - Abmessung: M 8 /1,5 -4,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88424
Werkstoff:
Al-Leg.
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
S
Abmessung:
M8/1,5-4,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.225 KGM
Materialnummer:
88424.700.0080.045
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88424 Aluminium, ART88424, M8/1,5-4,5, 8/1,5-4,5, AM88424845, 88424.700.0080.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1465*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.