Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 6 / 4,0 - 6,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 6 / 4,0 - 6,5 VE=S
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 6 / 4,0 - 6,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884247000060065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Artikel 88424 Al-Leg. S Blindniet-Muttern, rund, offen, Senkkopf 90° - Abmessung: M 6 /4,0 -6,5 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88424
Werkstoff:
Al-Leg.
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
S
Abmessung:
M6/4,0-6,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.160 KGM
Materialnummer:
88424.700.0060.065
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88424 Aluminium, ART88424, M6/4,0-6,5, 6/4,0-6,5, AM88424665, 88424.700.0060.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2024*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.