Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 5 / 1,5 - 4,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 5 / 1,5 - 4,0 VE=S
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 5 / 1,5 - 4,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884247000050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Artikel 88424 Al-Leg. S Blindniet-Muttern, rund, offen, Senkkopf 90° - Abmessung: M 5 /1,5 -4,0 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88424
Werkstoff:
Al-Leg.
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
S
Abmessung:
M5/1,5-4,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.193 KGM
Materialnummer:
88424.700.0050.040
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88424 Aluminium, ART88424, M5/1,5-4,0, 5/1,5-4,0, AM88424540, 88424.700.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0672*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.