Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 4 / 1,5 - 3,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 4 / 1,5 - 3,5 VE=S
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 4 / 1,5 - 3,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884247000040035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Artikel 88424 Al-Leg. S Blindniet-Muttern, rund, offen, Senkkopf 90° - Abmessung: M 4 /1,5 -3,5 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88424
Werkstoff:
Al-Leg.
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
S
Abmessung:
M4/1,5-3,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.046 KGM
Materialnummer:
88424.700.0040.035
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88424 Aluminium, ART88424, M4/1,5-3,5, 4/1,5-3,5, AM88424435, 88424.700.0040.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,059*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.