Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88424 Blindniet-Mu. St. gal Zn Seko M 8 / 4,0 - 6,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88424 Blindniet-Mu. St. gal Zn Seko M 8 / 4,0 - 6,5 VE=S
ART 88424 Blindniet-Mu. St. gal Zn Seko M 8 / 4,0 - 6,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884240100080065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Artikel 88424 Stahl S galvanisch verzinkt Blindniet-Muttern, rund, offen, Senkkopf 90° - Abmessung: M 8 /4,0 -6,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88424
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
S
Abmessung:
M8/4,0-6,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.575 KGM
Materialnummer:
88424.010.0080.065
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88424 Stahl, ART88424, M8/4,0-6,5, 8/4,0-6,5, AM88424865, 88424.010.0080.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1141*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.