Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88423 Blindniet-Mu. A 2 Flako M 4 / 2,5 - 4,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88423 Blindniet-Mu. A 2 Flako M 4 / 2,5 - 4,0 VE=S
ART 88423 Blindniet-Mu. A 2 Flako M 4 / 2,5 - 4,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884239200040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Artikel 88423 A 2 (1.4567) F Blindniet-Muttern, rund, offen, Flachkopf - Abmessung: M 4 /2,5 -4,0 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88423
Werkstoff:
A 2 (1.4567)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
F
Abmessung:
M4/2,5-4,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.154 KGM
Materialnummer:
88423.920.0040.040
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88423 A 2, ART88423, M4/2,5-4,0, 4/2,5-4,0, AM88423440, 88423.920.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2611*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3111*
€ 0,37021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.