Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88423 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Flako M 10 / 0,25 - 3,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88423 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Flako M 10 / 0,25 - 3,5 VE=S
ART 88423 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Flako M 10 / 0,25 - 3,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884237000100035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter reyher
flachkopf blindnietmutter
Artikel 88423 Al-Leg. F Blindniet-Muttern, rund, offen, Flachkopf - Abmessung: M 10 /0,25-3,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88423
Werkstoff:
Al-Leg.
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
F
Abmessung:
M10/0,25-3,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.247 KGM
Materialnummer:
88423.700.0100.035
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88423 Aluminium, ART88423, M10/0,25-3,5, 10/0,25-3,5, AM884231035, 88423.700.0100.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,285*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.