Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88423 Blindniet-Mu. St. gal Zn Flako M 8 / 0,25 - 3,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88423 Blindniet-Mu. St. gal Zn Flako M 8 / 0,25 - 3,5 VE=S
ART 88423 Blindniet-Mu. St. gal Zn Flako M 8 / 0,25 - 3,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884230100080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter reyher
flachkopf blindnietmutter
Artikel 88423 Stahl F galvanisch verzinkt Blindniet-Muttern, rund, offen, Flachkopf - Abmessung: M 8 /0,25-3,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88423
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
F
Abmessung:
M8/0,25-3,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.681 KGM
Materialnummer:
88423.010.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88423 Stahl, ART88423, M8/0,25-3,5, 8/0,25-3,5, AM88423835, 88423.010.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,088*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.