Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88423 Blindniet-Mu. St. gal Zn Flako M 4 / 0,25 - 3,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88423 Blindniet-Mu. St. gal Zn Flako M 4 / 0,25 - 3,0 VE=S
ART 88423 Blindniet-Mu. St. gal Zn Flako M 4 / 0,25 - 3,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884230100040030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter reyher
flachkopf blindnietmutter
Artikel 88423 Stahl F galvanisch verzinkt Blindniet-Muttern, rund, offen, Flachkopf - Abmessung: M 4 /0,25-3,0 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88423
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
F
Abmessung:
M4/0,25-3,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.133 KGM
Materialnummer:
88423.010.0040.030
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88423 Stahl, ART88423, M4/0,25-3,0, 4/0,25-3,0, AM88423430, 88423.010.0040.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0459*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.