Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-884200040048011 Herst.-Nr.: 1433428 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88420 Niet Al-Leg. CAP- F Dorn Stahl Geschlossene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~ISO 15973, Flachrundkopf - Abmessung: 4,8 x 11 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88420 | Werkstoff: | Niet Al-Leg. | Oberfläche: | Dorn Stahl | Form: | CAP- F | Abmessung: | 4,8x11 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.288 KGM | Materialnummer: | 88420.004.0048.011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Dicht-Blindniete, Dichtblindniete, Standard-Blindniete, din 7337 4,8x11, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, R 88420 Alu/St.pho., ART88420, 4,8x11, AM884204811, 88420.004.0048.011 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05413* | € 0,06503* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05383* | € 0,06503* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0585* | € 0,0701* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,05673* | € 0,07073* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0719* | € 0,0885* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 44,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|