Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet CAP Alu Stand Flachrdk. 4,8x11,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet CAP Alu Stand Flachrdk. 4,8x11,0 Gesipa
Blindniet CAP Alu Stand Flachrdk. 4,8x11,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592643
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433428
EAN/GTIN:
     4007081450393
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
CAP-Blindniet Alu/Stahl Standard, luft- und wasserdicht

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 5, Nietdorn aus phosphatiertem Stahl.


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
11 mm
Nietbare Materialstärke min:
5 mm
Nietbare Materialstärke max:
6,5 mm
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433428
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Dicht-Blindniete, Dichtblindniete, Standard-Blindniete, din 7337 4,8x11, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, 93304811, Akku-Nietpistole, Alu, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, CAP, CAP-Blindniet, FlachrundkopfSenkkopf, Gesipa, luft-, luftdicht, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029115, Stahl, Standard,, wasserdicht
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05383*
€ 0,06973*
Lager 6C8MS
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05507*
€ 0,07206*
1 Tag
2500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0584*
€ 0,0755*
4 Tage
4000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,05674*
€ 0,07564*
3 Tage
1875
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,05838*
€ 0,07656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07206*
€ 0,08575
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07168*
€ 0,0853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07141*
€ 0,08498
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,07104*
€ 0,08454
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07067*
€ 0,0841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05507*
€ 0,06553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 72,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.