Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88418 Blindniet-Mu. A 2 kl. Seko M 4 / 0,25 - 3,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88418 Blindniet-Mu. A 2 kl. Seko M 4 / 0,25 - 3,0 VE=S
ART 88418 Blindniet-Mu. A 2 kl. Seko M 4 / 0,25 - 3,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884189200040030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Artikel 88418 A 2 (1.4567) S klein Blindniet-Muttern, rund, offen, kleiner Senkkopf 90° - Abmessung: M 4 /0,25-3,0 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88418
Werkstoff:
A 2 (1.4567)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
S klein
Abmessung:
M4/0,25-3,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.121 KGM
Materialnummer:
88418.920.0040.030
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88418 A 2, ART88418, M4/0,25-3,0, 4/0,25-3,0, AM88418430, 88418.920.0040.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1671*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.