Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88411 Blindniete A 2/A 2 SEKO B 4 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88411 Blindniete A 2/A 2 SEKO B 4 x 8 VE=S
ART 88411 Blindniete A 2/A 2 SEKO B 4 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884119200040008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Artikel 88411 Niet A 2 B Dorn A 2 Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15984, Senkkopf 120° - Abmessung: B 4 x 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88411
Werkstoff:
Niet A 2
Oberfläche:
Dorn A 2
Form:
B
Abmessung:
B4x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.231 KGM
Materialnummer:
88411.920.0040.008
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blindniet din7337 4x8 senkkopf, blindniet din 7337, blindniet din7337 4x8, Blechniete, Blindniete, GESIPA, Niete, Senkkopf-Niete, Senkkopfniete, R 88411 A 2 / A 2, ART88411, B4x8, AM8841148, 88411.920.0040.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0572*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,02*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.