Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88411 Blindniete St. verz. SEKO B 4 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88411 Blindniete St. verz. SEKO B 4 x 8 VE=S
ART 88411 Blindniete St. verz. SEKO B 4 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884110000040008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Artikel 88411 Niet St. verz. B Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15980, Senkkopf 120° - Abmessung: 4 x 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88411
Werkstoff:
Niet Stahl, verz.
Oberfläche:
Dorn Stahl, verz.
Form:
B
Abmessung:
4x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.210 KGM
Materialnummer:
88411.000.0040.008
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blindniet din7337 4x8 senkkopf, blindniet din 7337, blindniet din7337 4x8, Blechniete, Blindniete, GESIPA, Niete, Senkkopf-Niete, Senkkopfniete, R 88411 St.Zn/St.Zn, ART88411, 4x8, AM8841148, 88411.000.0040.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0571*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.