Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88193 SPAX Tellerkopf A 2 6 x 80/61 -T30 A 2 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88193 SPAX Tellerkopf A 2 6 x 80/61 -T30 A 2 VE=S
ART 88193 SPAX Tellerkopf A 2 6 x 80/61 -T30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881939240060080
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0257000600805
EAN/GTIN:
     4003530183034
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Artikel 88193 A 2 SPAX T-T SPAX Schrauben, mit Spitze, Tellerkopf - Abmessung: 6 x 80/61-T30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88193
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX-T-T
Abmessung:
6x80/61-T30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.159 KGM
Materialnummer:
88193.924.0060.080
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4686*
€ 0,6086*
2 Tage
400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8375*
€ 1,0475*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 31,70*
€ 41,83*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,26*
€ 41,83*
2 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 45,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,70*
€ 37,723
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.