| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881930340060060 Herst.-Nr.: 0251010600605 EAN/GTIN: 4003530248351 |
| |
|
| | |
| Artikel 88193 Stahl SPAX T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 6 x 60/56 -T30 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88193 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX-T-T | Abmessung: | 6x60/56-T30 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.850 KGM | Materialnummer: | 88193.034.0060.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben 6x60 torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, SPAX Schrauben S, SPAX Sonderschrauben, SPAX Schrauben, TORX-Holzschrauben, TORX-Schrauben, R 88193 Stahl geh., ART88193, 6x60/56-T30, AM88193660, 88193.034.0060.060 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1044* | € 0,1464* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1224* | € 0,1684* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,43* | € 15,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,5314* | € 15,6914* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 14,24* | € 19,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0712* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|