Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
LOGO zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406750
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0251010600605
EAN/GTIN:
     4003530248351
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung

T-STAR plus mit Zapfenführung, Wellenschliff, Fräsrippen und CUT-Spitze und Gleitbeschichtung.

Anwendungsgebiet:
  • Einsatz: Holzbau und Treppenbau
  • höhere Kopfdurchzugskräfte im Vergleich zur Senkkopfschraube

Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Mit der Überarbeitung der für das Bauwesen relevanten nationalen und europäischen Normen wird in Zukunft mit höheren Anforderungen an den Korrosionsschutz von Bauteilen und Verbindungsmitteln zu rechnen sein.
WIROX bietet im Besonderen Vorteile für die Verarbeitung in Nutzungsklasse 2 nach Eurocode 5, bei offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung wie zum Beispiel bei Carports oder Pergolen.

Achtung:
Trotz der hohen Korrosionsbeständigkeit von WIROX kann damit Edelstahl rostfrei nicht ersetzt werden!

Weitere Informationen:
d1:
6 mm
L1:
56 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
k max.:
3,1 mm
Marke:
SPAX
Form:
VG
Antrieb:
TX 30
Oberfläche:
Wirox-Silber
d2 max.:
13,6 mm
Kopfform:
Tellerkopf; Scheibenkopf
Größe:
6.0x 60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1044*
€ 0,1474*
Lager 3145
64800
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1214*
€ 0,1704*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 15,94*
3 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,5214*
€ 15,9414*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 14,31*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.