Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 8 SPSS (8,7 x 16,6 x 2) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 8 SPSS (8,7 x 16,6 x 2) A 4 VE=S
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 8 SPSS (8,7 x 16,6 x 2) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881329450080000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 8 SP SS VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SP
Abmessung:
NL8SPSS
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.231 KGM
Materialnummer:
88132.945.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm 8x14, unterlegscheibe ohne norm, nord-lock keilsicherungsscheibe, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 A 4, ART88132, NL8SPSS, A4, AM8813280, 88132.945.0080.000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,0306*
€ 1,2306*
6 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 1,0278*
€ 1,238*
7 Tage
2200
200
Frei Haus
ab € 1,045*
€ 1,255*
2 Tage
3200
200
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,26*
4 Tage
3200
200
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,2306*
€ 1,46441
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0306*
€ 1,22641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 246,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440080000
ab € 0,5971*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340080000
ab € 0,2544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.