Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK 881329450080000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 SP SS A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881329450080000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 SP SS A 4
NORD-LOCK 881329450080000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 SP SS A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417276
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329450080000
EAN/GTIN:
     4043952785799
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 SP SS A 4 200 Stück NORD-LOCK Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 8 SP SS VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: D8mm· Durchmesser: 8mm· Form: SP· Gruppencode: 88132.945· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881329450080000
Werksnummer:
8000229190
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NL 8 SP SS
Norm:
R 88132 geklebt
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3200
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0278*
€ 1,218*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0206*
€ 1,2206*
3 Tage
3200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,24*
5 Tage
2200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,045*
€ 1,255*
1 Tag
3200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,2129*
€ 1,44335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1978*
€ 1,42538
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0278*
€ 1,22308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 243,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440080000
ab € 0,5971*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340080000
ab € 0,2544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.