Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsicherungsscheibe R 88032 HLB- 8S A 4 geklebt breit 200 Stück HEICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilsicherungsscheibe HLB- 8S R 88032 A 4 geklebt breit
Keilsicherungsscheibe HLB- 8S R 88032 A 4 geklebt breit
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226643
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     880329440080000
EAN/GTIN:
     4043952790892
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 A 4 breit Heico-Lock-Scheiben · vergrößerte Auflage (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLB- 8S VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88032.944· Normart: REYHER-Artikel 88032
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLB
Form:
HLB
Marke:
HEICO
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88032
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,5971*
€ 0,7271*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,6979*
€ 0,8347*
4 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,86*
Lager 1498
nicht lagernd
200
€ 5,45*
ab € 0,71*
€ 0,86*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,7301*
€ 0,8701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881329450080000
ab € 0,9208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.