Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 16 mech. verzinkt mech Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 16 mech. verzinkt mech Zn VE=K
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 16 mech. verzinkt mech Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881200149160000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     451600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S mechanisch verz. SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 - Abmessung: S16 x24 x1,3 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verz.
Form:
Form S
Abmessung:
S16x24x1,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.212 KGM
Materialnummer:
88120.014.9160.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantscheibe m16x32, sperrkantring, sperrkantring b16, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 Federstahl, ART88120, S16x24x1,3, mechZn, AM88120160, 88120.014.9160.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,0545*
€ 0,0724*
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,08*
€ 0,1133*
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,143*
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1037*
€ 0,1457*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1077*
€ 0,1507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200049160000
ab € 0,0461*
Ähnlich
Schnorr
881210140160000
ab € 0,0881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.