Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsscheibe S, 16 mm, ST, mechanisch verzinkt, Typ 2, 8 µm, Zn8M Typ2-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsscheibe S, 16 mm, ST, mechanisch verzinkt, Typ 2, 8 µm, Zn8M Typ2-A
Sicherungsscheibe S, 16 mm, ST, mechanisch verzinkt, Typ 2, 8 µm, Zn8M Typ2-A
Sicherungsscheibe S, 16 mm, ST, mechanisch verzinkt, Typ 2, 8 µm, Zn8M Typ2-A
Sicherungsscheibe S, 16 mm, ST, mechanisch verzinkt, Typ 2, 8 µm, Zn8M Typ2-A
Sicherungsscheibe S, 16 mm, ST, mechanisch verzinkt, Typ 2, 8 µm, Zn8M Typ2-A
Artikel-Nr.:
     369-20010016
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     451600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Form S.
Weitere Informationen:
Normnummer:
Schnorr S
Norm:
Werksnorm Schnorr S
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zn8M Typ2-A
Güte:
ST
Innendurchmesser:
16 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
500
€ 5,00*
ab € 0,0544*
€ 0,0731*
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0803*
€ 0,1136*
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,143*
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1037*
€ 0,1447*
2 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,0974*
€ 0,1507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 36,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200049160000
ab € 0,0462*
Ähnlich
Schnorr
881210140160000
ab € 0,0883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.