Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnscheibe R 88120 beids.gez. S16x24x1,3 Federstahl 100St. SCHNORR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahnscheibe S16 x24 x1,3 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl
Sperrzahnscheibe S16 x24 x1,3 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228886
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881200049160000
EAN/GTIN:
     4043952668009
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt · für Schrauben mit Fkl. Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Gruppencode: 88120.004· Normart: REYHER-Artikel 88120· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Form S
Ausführung:
SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben
Material:
Federstahl
Marke:
SCHNORR
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantscheibe m16x32, sperrkantring, sperrkantring b16, Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,0461*
€ 0,0627*
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0702*
€ 0,1006*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,091*
€ 0,1281*
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1291*
Lager 1498
1300
100
€ 5,45*
ab € 0,1142*
€ 0,1612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200149160000
ab € 0,0545*
Ähnlich
Schnorr
881210049160000
ab € 0,1057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.