| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600045080 Herst.-Nr.: 1081020450805 EAN/GTIN: 4003530005091 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 80/59-Z VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 4,5x80/59-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.550 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0045.080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben senkkopf pz, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4,5x80/59-Z, galZnC, AM880944580, 88094.060.0045.080 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,056* | € 0,0832* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,0624* | € 0,0832* | | | | Lager 4 | | | | 200 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0707* | € 0,0939* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,087* | € 0,1145* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0871* | € 0,1149* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|