| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1336478 Herst.-Nr.: 880940600045080 EAN/GTIN: 4003530005091 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 80/59-Z VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88094.060· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche YELLOX Weitere Informationen: | | Typ: | SPAX Seko-Z | Schrauben-Ø: | 4,5 mm | Schraubenlänge: | 80 mm | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben senkkopf pz, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, Reyher, Schraube, Senkschrauben, Schrauben, DIN, 8000227777 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,0619* | € 0,0817* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0558* | € 0,0824* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0706* | € 0,0931* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,087* | € 0,1141* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0878* | € 0,1145* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|