| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600040080 Herst.-Nr.: 1081020400805 EAN/GTIN: 4003530040009 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 80/50-Z VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 4x80/50-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.427 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0040.080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 4x80, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4 x 80, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4x80/50-Z, galZnC, AM88094480, 88094.060.0040.080 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0964* | € 0,1331* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1123* | € 0,1553* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,63* | € 17,42* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 13,25* | € 17,72* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,22* | € 20,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|