Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 4.0x 80 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 4.0x 80 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 4.0x 80 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 4.0x 80 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 80 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 80 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 80 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 4.0x 80 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 4.0x 80 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404962
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081020400805
EAN/GTIN:
     4003530040009
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 4.0x 80 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung

Mit 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
VG
k max.:
2,4 mm
L:
80 mm
L1:
50 mm
Material:
Stahl
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Oberfläche:
Yellox
Größe:
4.0x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 4x80, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4 x 80, 4x80, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschraube, Spax, Universalschrauben, Vollgewindespax
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
680
200
€ 4,79*
ab € 0,0571*
€ 0,0774*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0525*
€ 0,0786*
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0659*
€ 0,088*
7 Tage
800
200
€ 4,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1074*
Lager 3145
2600
200
€ 5,90*
ab € 0,1133*
€ 0,1453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.