| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940190050060 Herst.-Nr.: 0291010500605 EAN/GTIN: 4003530009877 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS, Tg - Abmessung: 5 x 60/37-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-Z-Tg | Abmessung: | 5x60/37-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.515 KGM | Materialnummer: | 88094.019.0050.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf 5x60, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x60, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 5x60/37-Z, galZn, AM88094560, 88094.019.0050.060 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,79* | ab € 0,0578* | € 0,0578* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0495* | € 0,0655* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | € 9,00* | ab € 0,0661* | € 0,0661* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0797* | € 0,0797* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0715* | € 0,085* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|