Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880940190050060 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 5 x 60/37-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 880940190050060 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 5 x 60/37-
SPAX 880940190050060 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 5 x 60/37-
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998509
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940190050060
EAN/GTIN:
     4003530009877
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 5x60/37-Z TG Stahl galv.verz. WIROX 500St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS · Tg - Abmessung: 5 x 60/37-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.019· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880940190050060
Werksnummer:
8000227661
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,005150
Gewicht brutto Kg:
0,005150
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 60/37-Z
Norm:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
TG Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0413*
€ 0,0603*
2 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0518*
€ 0,0676*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0558*
€ 0,0722*
5 Tage
1500
500
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0817*
Lager 1955
1500
500
€ 5,99*
ab € 0,0668*
€ 0,0867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 43,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.