Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88094 SPAX St. 4 x 50/45 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
ART 88094 SPAX St. 4 x 50/45 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=S
ART 88094 SPAX St. 4 x 50/45 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880940100040050
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010400505
EAN/GTIN:
     4003530004094
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 50/45-Z VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88094
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Seko-Z
Abmessung:
4x50/45-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.277 KGM
Materialnummer:
88094.010.0040.050
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf spax 4,0 x 50mm, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4x50/45-Z, galZn, AM88094450, 88094.010.0040.050
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5100
500
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,0302*
€ 0,0302*
Lager 4
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0391*
€ 0,0391*
6 Tage
6000
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0471*
€ 0,0471*
6 Tage
10000
500
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0491*
€ 0,0491*
8 Tage
18500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,04*
€ 0,0495*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 0,0391* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 19,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.