| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003530004094 Herst.-Nr.: 4003530004094 EAN/GTIN: 4003530004094 |
| |
|
| | |
| Senkkopf, Kreuzschlitz Z, Vollgewinde • WIROX A3J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Vollgewinde • Senkkopf mit Fräsrippen und PZ-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • ETA-12/0114 Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Abmessung: | 4,0 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf spax 4,0 x 50mm, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, Senkkopfschrauben, 4, 0x50, Kreuz, 4x50, Pozi, Senkopf, Kreuzschlitzschrauben, Universalschrauben, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0302* | € 0,0397* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 0,0431* | € 0,0431* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0359* | € 0,0471* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0497* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,0376* | € 0,0499* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0376* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 24,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|