Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880930140040016 Herst.-Nr.: 0201010400165 EAN/GTIN: 4003530108037 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, T-STAR - Abmessung: 4 x 16/14-T20 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88093 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Ruko-T | Abmessung: | 4x16/14-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.143 KGM | Materialnummer: | 88093.014.0040.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 4 x 16 halbrundkopf spax, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 4x16/14-T20, galZn, AM88093416, 88093.014.0040.016 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0233* | € 0,0312* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,027* | € 0,0359* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,1796* | € 17,8296* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,74* | € 17,83* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 15,81* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01581* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|