Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 40/25 -T20 Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 40/25 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 40/25 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919299045040
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0197000450403
EAN/GTIN:
     4003530091889
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T-Tg SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 4,5x 40/25-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T-Tg
Abmessung:
4,5x40/25-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.315 KGM
Materialnummer:
88091.929.9045.040
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben innen-stern a2 4,5x 40, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 4,5x40/25-T20, A2, AM880914540, 88091.929.9045.040
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0994*
€ 0,1366*
1 Tag
6200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1103*
€ 0,1493*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,03*
€ 15,27*
4 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,38*
€ 15,38*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 13,68*
€ 18,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.